{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Buiten-⌀ D | 20 mm | |
L1 | 40 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300415 8 | |
EAN/GTIN | 4045197700896 | |
Nummer fabrikant | 300415 8 |