{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 8 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300335 8 | |
EAN/GTIN | 4062406243197 | |
Nummer fabrikant | 300335 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Weldonhouder vorm AD 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 73,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Vorm | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |