{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 35 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300335 10 | |
EAN/GTIN | 4062406243203 | |
Nummer fabrikant | 300335 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Weldonhouder vorm AD 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 68,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 68,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 100 | 100 | 100 |
Buiten-⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Vorm | AD | AD | AD |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |