{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 65 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 25 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300335 25 | |
EAN/GTIN | 4062406421939 | |
Nummer fabrikant | 300335 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Weldonhouder vorm AD, SK 50 A = 100, Span-⌀ D1: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 70,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 124,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 25 | 25 | 25 |
Span-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |