MG 12-08C16 Internal grooving and threading bar Dmin 8mm.

Artikelnummer: 2800908
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMGROOVE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800908
EAN/GTIN 7291075102796
Nummer fabrikant 2800908
L-nummer L23920 75

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreek-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 92 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,8 mm
  • Dmin afsteken 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 92 mm