• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

GIQR 8-A18-0.15 IC528 Internal grooving & profiling inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6402676
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402676
EAN/GTIN 7291075108439
Nummer fabrikant 6402676
L-nummer L23940 112

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaiboren, snijdiepte, max. (CDX) 1,6 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 18 graden
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,6 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Dmin afsteken 7,8 mm