GIQR 8-2.50-0.20 IC528 Internal grooving and turning inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6403734
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6403734
EAN/GTIN 7291075102635
Nummer fabrikant 6403734
L-nummer L23940 607

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, max. snedediepte (CDX) 1,5 mm, max. snijbreedte (CW) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Dmin afsteken 8 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen