MGCH 08C Internal grooving, turning and threading Solid carbid bar D min 8mm.

Artikelnummer: 2801629
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMGROOVE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801629
EAN/GTIN 7291075112726
Nummer fabrikant 2801629
L-nummer L23920 57

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 76 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 76 mm