{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Steekbreedte w | 3; 4 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
tmax Binnenbewerking | 5 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 25 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 12 mm | |
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders | 50 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Bout | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 278024 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381677 | |
Nummer fabrikant | 278024 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Boorstang voor het steekdraaien 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 156,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 156,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 25 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm |
Inzetsoort | links | rechts | links | rechts |
Middenverplaatsing L3 | 12 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm |
Producttype | Boorstang | Boorstang | Boorstang | Boorstang |