{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Steekbreedte w | 3; 4 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
tmax Binnenbewerking | 5 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 25 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 12 mm | |
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders | 50 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Bout | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 278023 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381646 | |
Nummer fabrikant | 278023 25 |