Boorstang voor het steekdraaien 20 mm

Artikelnummer: 278023 20
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 20 mm
Steekbreedte w 3; 4 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
tmax Binnenbewerking 5 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 16,5 mm
Middenverplaatsing L3 8 mm
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 30 mm
Totale lengte L 200 mm
Bout 279816 5 (TX20; 5 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Toepassingsgebied Radiaal inwendig insteken
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 278023 20
EAN/GTIN 4062406381639

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029278036.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.