{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Inzetsoort | links | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 30,5 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 17,5 mm | |
Plaathoogte L2 | 11,5 mm | |
Totale lengte L | 250 mm | |
Wisselplaatschroef | 279815 13 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 273915 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763167 | |
Nummer fabrikant | 273915 25 |