Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-⌀ DS: 32mm

Artikelnummer: 278024 32
Korting
142,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 32 mm
Steekbreedte w 3; 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
tmax Binnenbewerking 5 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 30 mm
Middenverplaatsing L3 14,5 mm
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 60 mm
Totale lengte L 250 mm
Bout 279816 7 (SW5; 5 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 278024 32
EAN/GTIN 4062406381684
Nummer fabrikant 278024 32

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029278036.