{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vario Plus Eco | |
Inzetsoort | links | |
Schachtopname type | PSC63 | |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
L1 | 83 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Montageschroef | 279815 9 | |
Klemschroef | 279815 24 | |
Klemlijst | 279928 7 | |
Producttype | Basishouder |
Artikelnummer | 274531 PSC63 | |
EAN/GTIN | 4067263112228 | |
Nummer fabrikant | 274531 PSC63 |