Vario plus Eco basishouder HSK63

Artikelnummer: 274531 HSK63
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtopname type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vario Plus Eco
Inzetsoort links
Schachtopname type HSK63
Afkoppellengte A-maat 105 mm
Inwendige koeling ja
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Montageschroef 279815 9
Klemschroef 279815 24
Klemlijst 279928 7
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274531 HSK63
EAN/GTIN 4067263112426
Nummer fabrikant 274531 HSK63

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Vario plus Eco snijplaathouder.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen