Vario plus Eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek 26/41 mm

Artikelnummer: 274521 26/41
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Vario Plus Eco
    minimale 1e insteek-⌀ D1 26 mm
    maximale 1e insteek-⌀ D2 41 mm
    Inzetsoort links
    Inwendige koeling ja
    Steekbreedte w 4 mm
    maximale snijdiepte tmax 22 mm
    geschikte wisselplaat Nr. 273656 – 273749
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 274521 26/41
    EAN/GTIN 4067263962175
    Nummer fabrikant 274521 26/41

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

    T.b.v.:

    Klemhouder nr. 274500274503, 274530, 274531.

    Let op:

    Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

    Tip:

    D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen