Vario plus Eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 67/100mm

Artikelnummer: 274521 67/100
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vario Plus Eco
minimale 1e insteek-⌀ D1 67 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 100 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Steekbreedte w 4 mm
maximale snijdiepte tmax 25 mm
geschikte wisselplaat Nr. 273656 – 273749
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274521 67/100
EAN/GTIN 4067263962205
Nummer fabrikant 274521 67/100

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen