• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Vario plus Eco klemhouder recht 0°, rechts, Schachtbreedte b: 20mm

Artikelnummer: 274500 20
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vario Plus Eco
Schachtbreedte b 20 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Montageschroef 279815 9
Klemschroef 279815 24
Klemlijst 279928 7
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274500 20
EAN/GTIN 4067263120445
Nummer fabrikant 274500 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Vario plus eco snijplaathouder nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 317906 − 319136. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen