{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vario Plus Eco | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
maximale snijdiepte tmax | 45 mm | |
Totale lengte L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
geschikte wisselplaat | 273656 – 273749 | |
Spanschroef | 279815 9 | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 274541 3 | |
EAN/GTIN | 4067263112457 | |
Nummer fabrikant | 274541 3 |