{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vario Plus Eco | |
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 38 mm | |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 55 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | Nr. 273656 – 273749 | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 274523 38/55 | |
EAN/GTIN | 4067263962380 | |
Nummer fabrikant | 274523 38/55 |