Vario plus Eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 140/230mm

Artikelnummer: 274519 140/230
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vario Plus Eco
minimale 1e insteek-⌀ D1 140 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 230 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Steekbreedte w 3 mm
maximale snijdiepte tmax 21 mm
geschikte wisselplaat Nr. 273656 – 273749
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274519 140/230
EAN/GTIN 4067263950967
Nummer fabrikant 274519 140/230
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen