{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vario Plus Eco | |
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 140 mm | |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 230 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 21 mm | |
geschikte wisselplaat | Nr. 273656 – 273749 | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 274517 140/230 | |
EAN/GTIN | 4067263950806 | |
Nummer fabrikant | 274517 140/230 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |