{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | D | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 180 m/min | |
Steekbreedte w | 14 mm | |
Hoekradius R | 1,5 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,22 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | |
Soort | IC808 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 161 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Serie | DOVEIQGRIP | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | TIGER 1415Y-IQ IC808 | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 274148 14 | |
EAN/GTIN | 7291075316506 |