DOVEIQGRIP TIGER-IQ snij-inzetdelen, IC808, Steekbreedte w: 10mm

Artikelnummer: 274148 10
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Spaanbreker D
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 180 m/min
Steekbreedte w 10 mm
Hoekradius R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Soort IC808
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie DOVEIQGRIP
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer TIGER 1008Y-IQ IC808
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274148 10
EAN/GTIN 7291075316476

Omschrijving

Uitvoering:

Y-spaanbreker voor algemene steekbewerking. Positieve spaanvormer. Lichte snede.

Toepassing:

Voor buitensteken voor grote verspaningsvolumes.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen