Houder voor HM-meetinserts ⌀ d = 8 mm 16 mm

Artikelnummer: 274102 16
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Totale lengte L 88 mm
Boorlengte L1 19 mm
Boordiameter ⌀ D1 20 mm
Klemschroef 279815 15
Stelschroef 279815 16
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274102 16
EAN/GTIN 4062406239145
Nummer fabrikant 274102 16

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling en stelschroef voor het positioneren van het gereedschap.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen