Snijplaat rechthoekig profiel rechts 12/20 mm

Artikelnummer: 274061 12/20
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin insteek D1/D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inwendige koeling ja
    Schacht-⌀ Ds 8 mm
    Steekbreedte w 4 mm
    Punt-midden-afstand L3 1,6 mm
    Totale lengte L 80 mm
    maximale snijdiepte tmax 43 mm
    Voeding f 0,01 mm - 0,03 mm
    Coating TiAlN-PVD
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 274061 12/20
    EAN/GTIN 4067263558736
    Nummer fabrikant 274061 12/20

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    50
    Aluminium (kortspanend)
    N
    90
    Aluminium > 10% Si
    N
    70
    Staal < 500 N/mm²
    P
    55
    Staal < 750 N/mm²
    P
    55
    Staal < 900 N/mm²
    P
    50
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    40
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    35
    RVS < 900 N/mm²
    M
    45
    RVS > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    Continu
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met inwendige koeling en extra koeling van de vrije oppervlakken.

    Let op:

    Bestelgrootte = minimale insteek-⌀.
    Grotere insteek-⌀ zijn zonder wijziging mogelijk.
    D1 = Dmin binnen-⌀.
    D2 = Dmin buiten-⌀.
    L-uitvoering met grotere insteekdiepte tmax.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen