{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inwendige koeling | ja | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 1,6 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 43 mm | |
Voeding f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Coating | TiAlN-PVD | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 274061 14/20L | |
EAN/GTIN | 4067263558729 |