Snijplaat rechthoekig profiel rechts 14/20 mm

Artikelnummer: 274061 14/20
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin insteek D1/D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Steekbreedte w 3 mm
Punt-midden-afstand L3 2,5 mm
Totale lengte L 64 mm
maximale snijdiepte tmax 27 mm
Voeding f 0,01 mm - 0,03 mm
Coating TiAlN-PVD
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274061 14/20
EAN/GTIN 4067263558712
Nummer fabrikant 274061 14/20

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
50
Aluminium (kortspanend)
N
90
Aluminium > 10% Si
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
55
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
50
Staal < 1100 N/mm²
P
40
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
45
RVS > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
Continu
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Let op:

Bestelgrootte = minimale insteek-⌀.
Grotere insteek-⌀ zijn zonder wijziging mogelijk.
D1 = Dmin binnen-⌀.
D2 = Dmin buiten-⌀.
L-uitvoering met grotere insteekdiepte tmax.