{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inwendige koeling | ja | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Steekbreedte w | 2 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 1,7 mm | |
Totale lengte L | 64 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 22 mm | |
Voeding f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Coating | TiAlN-PVD | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 274061 8/12L | |
EAN/GTIN | 4067263355496 | |
Nummer fabrikant | 274061 8/12L | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |