{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 50 mm | |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 75 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeemsleutel | ja | |
Steekbreedte w | 5 mm; 6 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 30 mm | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 274060 50/75 | |
EAN/GTIN | 4062406093976 | |
Nummer fabrikant | 274060 50/75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaathouder Heavy-Duty voor vlakke insteek 50/75 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 282,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 127,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 131,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale snijdiepte tmax | 30 | 25 | 14 | 14 | 14 |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bout | 279816 3 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Steekbreedte w | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder |