{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 340 mm | |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 999 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeemsleutel | ja | |
Steekbreedte w | 5 mm; 6 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 40 mm | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 274060 340/999 | |
EAN/GTIN | 4062406094034 | |
Nummer fabrikant | 274060 340/999 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaathouder Heavy-Duty voor vlakke insteek 340/999 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 131,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 199,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale snijdiepte tmax | 40 | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 |
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
Schachtbreedte b | 20×20 | 25×25 | 20×20 | 25×25 | ||
Bout | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Steekbreedte w | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder |