{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 240 mm | |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 350 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeemsleutel | ja | |
Steekbreedte w | 5 mm; 6 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 40 mm | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 274060 240/350 | |
EAN/GTIN | 4062406094027 | |
Nummer fabrikant | 274060 240/350 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snijplaathouder Heavy-Duty voor vlakke insteek, rechts, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 240/350mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 131,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
Steekdraaihouder voor kopse insteek - haakse uitvoering, rechts, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 240/350mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
Steekdraaihouder voor kopse insteek - haakse uitvoering, rechts, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 240/350mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 199,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale snijdiepte tmax | 40 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Steekbreedte w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder |