{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 50 mm | |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 75 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Steekbreedte w | 3; 4 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 14 mm | |
Schachtbreedte b | 20×20 mm | |
Bout | 279816 4 | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 278043 50/75 | |
EAN/GTIN | 4062406601928 | |
Nummer fabrikant | 278043 50/75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steekdraaihouder voor kopse insteek 50/75 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 131,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 282,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 127,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale snijdiepte tmax | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Bout | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Steekbreedte w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder |