{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Totale lengte Ltotaal | 76 mm | |
voor zwaardhoogte h5 | 19 mm | |
Klemlijst | 279928 4 | |
Klemschroef | 279815 22 | |
Producttype | Basishouder |
Artikelnummer | 273991 16 | |
EAN/GTIN | 4062406601843 | |
Nummer fabrikant | 273991 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Basishouder met afneembare klemlijst 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 186,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
voor zwaardhoogte h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Totale lengte Ltotaal | 76 mm | 61 mm | 80 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h3 | 35 mm | 32 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Klemschroef | 279815 22 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 23 |
Producttype | Basishouder | Basishouder | Basishouder | Basishouder |