{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Aanzetlengte b | 20 mm | |
Schachtbreedte b3 | 36 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | |
voor zwaardhoogte h5 | 19 mm | |
Klemschroef | 279816 8 | |
Producttype | Basishouder |
Artikelnummer | 273896 16 | |
EAN/GTIN | 4062406351960 | |
Nummer fabrikant | 273896 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Basishouder 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
112,00 €
€ 97,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 199,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 183,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
voor zwaardhoogte h5 | 19 | 19 | 19 |
Aanzetlengte b | 20 | 17 | |
Schachtbreedte b3 | 36 | 35 | |
Totale lengte Ltotaal | 80 | 61 | 76 |
h3 | 32 | 35 | |
Klemschroef | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Producttype | Basishouder | Basishouder | Basishouder |