Basishouder met afneembare klemlijst 12 mm

Artikelnummer: 273991 12
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte Ltotaal 76 mm
voor zwaardhoogte h5 19 mm
Klemlijst 279928 4
Klemschroef 279815 22
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273991 12
EAN/GTIN 4062406601836
Nummer fabrikant 273991 12

Omschrijving

Uitvoering:

Hogere spankrachten door grotere spanschroeven in de klemlijst.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.
Ook te gebruiken op gereedschapsopnames met afgedekte spanelementen.