Eco-basishouder met afneembare klemlijst 16 mm

Artikelnummer: 274093 16
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 16 mm
Inwendige koeling ja
Totale lengte Ltotaal 70 mm
voor zwaardhoogte h5 19 mm
Klemlijst 279928 4
Klemschroef 279815 23
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274093 16
EAN/GTIN 4062406805876
Nummer fabrikant 274093 16

Omschrijving

Toepassing:

Voor het inzetten van GARANT Eco steekzwaarden. Ook te gebruiken op gereedschapsopnames met afgedekte spanelementen.

Reservedeel:

Draadpen nr. 279832 1.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opname nr. 319006319136. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding met aansluitingsset nr. 279833 1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Eco-basishouder met afneembare klemlijst  16 mm

Eco-basishouder met afneembare klemlijst 16 mm

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 348,00
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 203,00
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 114,50
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 186,50
voor zwaardhoogte h5 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Totale lengte Ltotaal 70 mm 61 mm 80 mm 76 mm
h2 4 mm 4 mm
h3 35 mm 32 mm
h4 16 mm 16 mm
Klemschroef 279815 23 279815 14 279816 8 279815 22
Producttype Basishouder Basishouder Basishouder Basishouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen