{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Steekbreedte w | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
tmax Binnenbewerking | 13 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 49 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders | 60 mm | |
Totale lengte L | 350 mm | |
Bout | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 273790 40/6 | |
EAN/GTIN | 4045197640376 | |
Nummer fabrikant | 273790 40/6 |