Boorstang voor het steekdraaien 12/1,5 mm

Artikelnummer: 273790 12/1,5
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 12 mm
Steekbreedte w 1,5 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
tmax Binnenbewerking 4,5 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 16 mm
Middenverplaatsing L3 9,5 mm
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 30 mm
Totale lengte L 140 mm
Bout 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273790 12/1,5
EAN/GTIN 4045197720979
Nummer fabrikant 273790 12/1,5

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm2). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen