{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
tmax Binnenbewerking | 11,5 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 40 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 22 mm | |
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders | 50 mm | |
Totale lengte L | 300 mm | |
Bout | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 273790 32/4 | |
EAN/GTIN | 4045197485328 | |
Nummer fabrikant | 273790 32/4 |