Boorstang voor het steekdraaien 40/4 mm

Artikelnummer: 273790 40/4
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 40 mm
Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
tmax Binnenbewerking 13 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 49 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 60 mm
Totale lengte L 350 mm
Bout 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273790 40/4
EAN/GTIN 4045197578891
Nummer fabrikant 273790 40/4

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm2). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.