{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 12 mm | |
Functiebreedte L4 | 12 mm | |
Koplengte L1 | 35 mm | |
Schachtbreedte b | 12 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Bout | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273751 12/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484192 | |
Nummer fabrikant | 273751 12/4 |