{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TANGFGRIP | |
Steekbreedte w | 2 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | ja | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Schachtuitvoering | Klemdraaihouder | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 52 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Afkoppellengte | 26 mm | |
Fabrikantnummer | TGAQ D52-2-2Z-JHP | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 273611 2 | |
EAN/GTIN | 7291075404043 | |
Nummer fabrikant | 3367506 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
TANGFGRIP snijplaathouder 2 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
248,00 €
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
248,00 €
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
113,00 €
€ 91,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
113,00 €
€ 98,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
maximale snijdiepte tmax | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Spanschroef | 279815 9 | 279815 9 | |||
Steekbreedte w | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inzetsoort | neutraal | rechts | links | rechts | links |
Serie | TANGFGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Producttype | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder |