TANGFGRIP snijplaathouder, neutraal, Steekbreedte w: 3,05mm

Artikelnummer: 273614 3,05
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGFGRIP
Steekbreedte w 3,05 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling ja
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
Schachtuitvoering Klemdraaihouder
Voor maximale werkstuk-⌀ 120 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Afkoppellengte 60 mm
Fabrikantnummer TGAQ D120-3-4Z-JHP
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273614 3,05
EAN/GTIN 7291075404074
Nummer fabrikant 3367511

Omschrijving

T.b.v.:

Spanschachten nr. 273600273605.

T.b.v.:

LOGIPFGRIP

Uitvoering:

CUTDIA (mm): 120

Let op:

Montagesleutel nr. 279955 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen