TGAQ D82-4-4Z-JHP Parting and Grooving Square Adapters with Internal Coolant Holes Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3365852
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANGFGRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3365852
    EAN/GTIN 7291075404036
    Nummer fabrikant 3365852
    L-nummer L23920 136

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale hoogte (OAH) 61 mm, totale lengte (OAL) 61 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
    • Totale hoogte (OAH) 61 mm
    • Totale lengte (OAL) 61 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 82 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen