TANGFGRIP snijplaathouder 2 mm

Artikelnummer: 273612 2
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGFGRIP
Steekbreedte w 2 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
OAL 49 mm
CUTDIA 65 mm
Schachtuitvoering Klemdraaihouder
Voor maximale werkstuk-⌀ 65 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Afkoppellengte 32,5 mm
Fabrikantnummer TGAQ D65-2-4Z-ECD
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273612 2
EAN/GTIN 7291075466164
Nummer fabrikant 3387742

Omschrijving

T.b.v.:

JETCROWN snelklemkroon nr. 279950.

T.b.v.:

JET-CROWN

Leveringsvoorwaarde:

CUTDIA (mm): 65

Let op:

Montagesleutel nr. 279955 apart bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles