{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TANGFGRIP | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | ja | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Schachtuitvoering | Klemdraaihouder | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 52 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Afkoppellengte | 26 mm | |
Fabrikantnummer | TGAQ D52-4-2Z-JHP | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 273611 4 | |
EAN/GTIN | 7291075404098 | |
Nummer fabrikant | 3370469 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
TANGFGRIP snijplaathouder 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
248,00 €
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
248,00 €
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
113,00 €
€ 59,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
113,00 €
€ 69,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
maximale snijdiepte tmax | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Schachtuitvoering | Klemdraaihouder | ||||
Steekbreedte w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inzetsoort | neutraal | rechts | links | rechts | links |
Serie | TANGFGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Producttype | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder |