LOGIQFGRIP-spanschacht 25 mm

Artikelnummer: 273602 25
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ F GRIP
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 40 mm
Fabrikantnummer TGTBQ 25R-D52-JHP-MC
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273602 25
EAN/GTIN 7291075440867
Nummer fabrikant 3397292

Omschrijving

Toepassing:

Voor af- en insteken.

T.b.v.:

TANGFGRIP snijplaathouders nr. 273610, 273611 en 273614.

Tip:

Koelvloeistofoverdracht aan spanschacht via slangaansluiting G 1/8 inch of direct via geschikte basishouders van het merk ISCAR.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen