Boorstang 60/16 mm

Artikelnummer: 272171 60/16
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ DS 32 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 29 mm
Middenverplaatsing L3 16,3 mm
Totale lengte L 250 mm
Halsbreedte L4 25 mm
Wisselplaatschroef 279810 2
Onderlegplaat 1,5° 272620 1,5
Onderlegplaatschroef 279824 1
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272171 60/16
EAN/GTIN 4045197430717
Nummer fabrikant 272171 60/16

Omschrijving

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen