Boorstang 45/16 mm

Artikelnummer: 272171 45/16
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ DS 25 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 29 mm
Middenverplaatsing L3 16,1 mm
Totale lengte L 200 mm
Halsbreedte L4 24,6 mm
Wisselplaatschroef 279810 2
Onderlegplaat 1,5° 272620 1,5
Onderlegplaatschroef 279824 1
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272171 45/16
EAN/GTIN 4045197769350
Nummer fabrikant 272171 45/16

Omschrijving

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.